Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; -40÷85°C
Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-CFM300M120C
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM300M120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 5"x3"
Leistung: 250/300W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 120...370V DC;80...264V AC
Äußere Abmessungen: 136x87x40,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 25...16,67A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,5%
Frequenzwechsel: 80kHz
Achtung!: maximaler Strom nur bei zusätzlicher Kühlung
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Zusatzfunktionen: PFC;PFC aktiv;5V Standby;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Herstellerserie: CFM300M
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.