Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 80÷264VAC; 12VDC; 25÷16,67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 80÷264VAC; 12VDC; 25÷16,67A
Netzteil: Impuls; offen; 250/300W; 80÷264VAC; 12VDC; 25÷16,67A
Artikel-Nr.:
     2805-CFM300S120C
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM300S120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 5"x3"
Leistung: 250/300W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 136x87x40,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 25...16,67A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,5%
Frequenzwechsel: 80kHz
Achtung!: maximaler Strom nur bei zusätzlicher Kühlung
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Zusatzfunktionen: PFC;PFC aktiv;5V Standby;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Herstellerserie: CFM300S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.