Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CFM41S150
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM41S150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2"x2"
Leistung: 40W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 50,8x50,8x25,6mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 2,67A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: CFM41S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.