Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CFM61S050
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM61S050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuse: 2"x2"
Leistung: 40W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 50,8x50,8x34,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: CFM61S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.