Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 10A; 86%; CFM70S; 4,25kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S050-E
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S050-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 70W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,2x79,8x30,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 10A
Isolationsspannung: 4,25kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CFM70S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.