Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 10A; 86%; CFM70S; 3000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 10A; 86%; CFM70S; 3000V
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 10A; 86%; CFM70S; 3000V
Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S050-P
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S050-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse: 3"x2"
Leistung: 70W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x29mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 10A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: CFM70S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.