Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 80÷264VAC; 15VDC; IAusg: 4,65A; 90%; CFM70S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S150-E
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S150-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 70W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,2x79,8x30,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 4,65A
Isolationsspannung: 4,25kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CFM70S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.