Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 80÷264VAC; 24VDC; IAusg: 2,92A; 90%; CFM70S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S240-E
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S240-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 70W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,2x79,8x30,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,92A
Isolationsspannung: 4,25kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CFM70S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.