Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 91%; CFM70S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 91%; CFM70S
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 91%; CFM70S
Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S480-P
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S480-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse: 3"x2"
Leistung: 70W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x29mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 1,46A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: CFM70S
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.