Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; 680Ω; 250mW; ±5%; Ø2,4x6,3mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR-25JR-52-680R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JR-52-680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: YAGEO
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 680Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,10*
€ 59,619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,70*
€ 56,763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.