Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 10MΩ; 2W; ±5%; Ø0,7x28mm; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR02SJ0106A19
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR02SJ0106A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 2W
Widerstand: 10MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,94*
€ 109,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,30*
€ 108,647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.