Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 270kΩ; 2W; ±5%; Ø0,7x28mm; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR02SJ0274A19
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR02SJ0274A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 2W
Widerstand: 270kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,73*
€ 109,1587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,81*
€ 104,4939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,57*
€ 95,8783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,18*
€ 84,7042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.