Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 22Ω; 2W; ±5%; Ø6,5x17,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR02WJ0220AA9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR02WJ0220AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 2W
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.