Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT2; 12G0,75mm2; dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT2; 12G0,75mm2; dunkelblau
Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT2; 12G0,75mm2; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT2.07.12.C
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT2.07.12.C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 10493;UL 20317
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT2
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;Robotik
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 14mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 24,612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,72*
€ 235,2868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,31*
€ 228,8489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,89*
€ 196,2191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,47*
€ 165,9693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 138,33*
€ 164,6127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,06*
€ 146,4414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.