Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT9,Hybridausführung; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT9,Hybridausführung; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CFROBOT9,Hybridausführung; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CFROBOT9.007
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFROBOT9.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung dunkelblau
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 20317;UL 10467
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CFROBOT9;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 34
Paaranzahl: 15
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 18,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,25mm2;15x2x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 79,628* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,86*
€ 720,9734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,29*
€ 700,0651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,40*
€ 601,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,86*
€ 512,7234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 427,43*
€ 508,6417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,14*
€ 473,7866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.