Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSQ; NC + NO; 5 m Leitung; 190°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSQ; NC + NO; 5 m Leitung; 190°
Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSQ; NC + NO; 5 m Leitung; 190°
Artikel-Nr.:
     2805-CFSQ.60SH6FAS5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     CFSQ.60-SH-6-F-A-S-5
EAN/GTIN:
     8055007114825
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: mattgrau
Mechanische Haltbarkeit: 2000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Mechanischer Drehwinkel: 190°
Anzahl Pole: 4
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sicherheitsschalter-Typ: Scharnier
Herstellerserie: CFSQ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.