Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSW; NC x3 + NO; 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSW; NC x3 + NO; 2m Leitung
Sicherheitsschalter: Scharnier; CFSW; NC x3 + NO; 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-CFSW.11061NO3NCFB2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2
EAN/GTIN:
     8055007114573
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: mattgrau
Mechanische Haltbarkeit: 2000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Mechanischer Drehwinkel: 180°
Anzahl Pole: 8
Kontaktkonfiguration: NC x3 + NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sicherheitsschalter-Typ: Scharnier
Herstellerserie: CFSW
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.