Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CGA3E2X7R2A102KAA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2X7R2A102K080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0314*
1 Tag
990
10
€ 14,99*
ab € 0,00697*
€ 0,05046*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0118*
€ 0,1337*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
GCJ188R72A102KA01D
ab € 0,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.