Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CGA5L4X7T2W104KAE
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L4X7T2W104K160AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 450V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 568,30*
€ 649,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 591,54*
€ 668,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 668,96*
€ 796,0624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,22*
€ 774,9518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 633,14*
€ 753,4366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 617,84*
€ 735,2296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 591,54*
€ 703,9326
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,29577* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.