Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 2220


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CGA9Q4NP02W104JKA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA9Q4NP02W104J280KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 450V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,99536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,02*
€ 692,6038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,56*
€ 663,4964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,96*
€ 641,3624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,40*
€ 625,226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,68*
€ 592,2392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.