Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 12,7mm; L: 10m; gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 12,7mm; L: 10m; gelb
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 12,7mm; L: 10m; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-12.7/6.4-4-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-12.7/6.4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,776* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.