Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; CGPT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; CGPT
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; CGPT
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-19/9.5-45-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-19/9.5-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,94*
€ 77,2786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,42*
€ 65,9498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.