Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; weiss
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; L: 10m; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-3.2/1.6-9-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-3.2/1.6-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,007* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.