Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; blau
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; blau
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-9.5/4.8-6-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-9.5/4.8-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,479* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.