Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 2m; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Vention CGYBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CGYBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CGYBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p;3D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.