Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 10,2mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 71mm; L.Reinigungskopf: 10,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-CH-41050ESD
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     41050ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Hersteller: CHEMTRONICS
Länge: 71mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Kunststoff
Material des Endstücks: Schaum
Ausführung: ESD;einseitig
Eigenschaften des Lötgerätes: fusselfrei;Der Stielgriff leitet elektrostatische Ladungen ab
Anwendung von Lötausrüstung: präzise Reinigungsarbeiten
Länge des Reinigungskopfes: 10,2mm
Breite des Reinigungskopfes: 3,6mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2452*
€ 0,3486*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,478*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 136,56*
€ 180,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.