Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 170mm; elastisch; 50Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 170mm; elastisch; 50Stk.
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 170mm; elastisch; 50Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CH-CM502
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CM502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: CHEMTRONICS
Länge: 170mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polyvinylidenfluorid
Material des Endstücks: Polyvinylidenfluorid
Ausführung: einseitig
Eigenschaften des Lötgerätes: elastisch
Anwendung von Lötausrüstung: Entfernen von Flussmitteln;cleanroom
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 15,7mm
Breite des Reinigungskopfes: 1,93mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,53*
€ 42,99*
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 62,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.