Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-CHB35-D
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     CHB35-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Abmessungen: 183x63,6x35,6mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;MIN/MAX/REL Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 190g
Abtasten: 2x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 26mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Frequenz;DC Strom;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;100mA...200A
DC Strommessbereich: 100mA...400A
Frequenzbereichsmessung: 10Hz...10kHz
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,53*
€ 553,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.