Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; C-TYPE; Größe 77.27; Sperrung: für Doppelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Schutzdeckel Gr.77.27 Alu CHC 16 S 4Bolzen Schlaufe
ILME Schutzdeckel Gr.77.27 Alu CHC 16 S 4Bolzen Schlaufe
Artikel-Nr.:
     2805-CHC16S
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHC 16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Sperrsystem: für Doppelklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 7,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,91*
€ 7,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,75*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,49*
€ 21,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.