Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 34lm,55lm,200lm,375lm; IPX5


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CHW54GYS-2B1
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CHW54GYS-2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: GP
Stromquelle: Akku Ni-MH AAA 1,2V x3
Dichtheitsklasse: IPX5
Einheitspreis: Nein
Helligkeit: 200lm;55lm;34lm;375lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Herstellerserie: DISCOVERY
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AAA 1,2V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.