Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektronische Bauteile; LCD; (6000); Abtasten: 2x/s; 0,8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CIE-LCR58
Hersteller:
     CIE
Herst.-Nr.:
     CIE LCR58
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CIE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x2
Äußere Abmessungen: 40x24,5x205mm
Abtaster-Typ: elektronische Bauteile
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten
Test: dioden
Abtasten: 2x/s
Anwendung der Messgeräte: zum Testen von SMD-Bauteilen
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Induktion;Impedanz
Induktivitätsmessbereich: 200H;0,1...600µH;6mH;60mH;600mH;6H;60H
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;20MΩ;60Ω
Impedanzbereich der Kurzschlussschleife: 60Ω;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;20MΩ
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF;6mF;0,1...600pF
Diodentest: 0,8mA
Parameter anzeigen: (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 5 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Genauigkeit der Impedanzmessung der Schleife: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CIE:
CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.