Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4,5 Ziffern (20000); 2,5x/s; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CIE9006A
Hersteller:
     CIE
Herst.-Nr.:
     CIE9006A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: CIE
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: CAT III 1000V;EN 61010-1;CAT IV 600V;EN 61010-2-033
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Temperatursonde vom Typ K;Bedienungsanleitung;Sicherung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;PEAK Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 400g
Durchgangsprüfung: <200Ω
Abtasten: 2,5x/s
Tastgrad: 5...95%
Temperaturmessbereich: 0...400°C;-50...0°C;400...1350°C
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x44x198mm
AC Strommessbereich: 20A;200mA;2mA;20mA;0,2mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;200MΩ
DC Strommessbereich: 20A;20mA;200mA;2mA;0,2mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;2µF;2nF;200nF;20nF;20mF
Diodentest: 2V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern (20000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit);±(3%+30 digit) @ 2nF;±(5%+20 digit) @ 2mF...20mF
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit);±(2,5% + 10 digit)@20A
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit);±(1% + 5 digit) @200mA;±(2% + 10 digit) @20A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 10 digit);±(2% + 20 digit) @750V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,25%+5 digit);±(0,25%+10 digit)@(200Ω);±(0,5%+10 digit)@(2MΩ);±(2%+10 digit)@(20MΩ);±(5%+20 digit)@(200MΩ)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 2°C) @(0°C...400°C);±(3% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CIE:
CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.