Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; UNenn: 1kVDC; lNenn: 500mA; L: 1,5m; scharz und rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkabel; UNenn: 1kVDC; lNenn: 500mA; L: 1,5m; scharz und rot
Messkabel; UNenn: 1kVDC; lNenn: 500mA; L: 1,5m; scharz und rot
Artikel-Nr.:
     2805-CIH3006
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH3006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Hersteller: CLIFF
Farbe: scharz und rot
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 0,5A
Setinhalt: 2x 1,5 m Kabel 4mm Bananenstecker - Messaufsatz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Aufbau der Messleitung: Messaufsätze x2;Gewinkelter Bananenstecker 4 mm x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFF:
CLIFF
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,45*
€ 40,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 41,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CIH3007
ab € 37,22*
Zubehör
Cliff Electronics
CIH3021
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.