Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 1kVDC; 10A; L: 1,5m; grün; Isolation: Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 1kVDC; 10A; L: 1,5m; grün; Isolation: Silikon
Messleitung; 1kVDC; 10A; L: 1,5m; grün; Isolation: Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-CIH30241G
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH30241G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: CLIFF
Farbe: grün
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 10A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Abgewinkelter Bananenstecker 4 mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFF:
CLIFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.