Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 1,5/2,2kW; 3x230VAC; 3x200÷240VAC; 0÷590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CIPR-GA50C2010ABAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIPR-GA50C2010ABAA-BAAASA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: YASKAWA
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 8...9,6A
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,5/2,2kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...240V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: GA500
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
YASKAWA:
YASKAWA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.