Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 0,75/1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; 0,75/1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷590Hz
Vektor-Umrichter; 0,75/1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷590Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CIPR-GA70C4004BBAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIPR-GA70C4004BBAA-BAAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: YASKAWA
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 3,4...4,1A
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,75/1,5kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: GA700
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
YASKAWA:
YASKAWA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,14*
€ 642,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,10*
€ 596,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,50*
€ 569,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.