Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bohrer; für Beton; Ø: 18mm; L: 450mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 18mm; L: 450mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 18mm; L: 450mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-CK-31401845
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Länge: 0,45m
Werkzeuganwendung: Beton
Halter-Art: SDS-Plus®
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 400mm
Bohrerdurchmesser: 18mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 18,46*
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,81*
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 19,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,77*
€ 3,50*
ab € 29,66*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.