Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 1000mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 1000mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Bohrer; für Beton; Ø: 25mm; L: 1000mm; Stahl; Hartmetall; SDS-Plus®
Artikel-Nr.:
     2805-CK-314025100
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 25100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Länge: 1m
Werkzeuganwendung: Beton
Halter-Art: SDS-Plus®
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 950mm
Bohrerdurchmesser: 25mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,87*
€ 53,85*
€ 6,90*
ab € 41,10*
€ 53,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,28*
€ 54,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 61,31*
€ 3,50*
ab € 61,42*
€ 77,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.