Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Pozidriv®; PZ3; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Pozidriv®; PZ3; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Bit; Pozidriv®; PZ3; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4560-PZ3LD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ3LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: Stahl
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: die Ausführung als Torsion verfügt über einen Torsionsbereich, der die kinetische Energie während Grenzbelastungen absorbiert
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,98*
1
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.