Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-CK1H476M6L07KVR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CK1H476M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
9000
€ 6,90*
ab € 0,0617*
€ 0,0778*
1 Tag
5763
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 700,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.