Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CK1V106M04005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CK1V106M04005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.