Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CKA; Größe 21.21; geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CKA03APS
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CKA 03 APS
EAN/GTIN:
     8015747026840
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse ilme
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CKA
Steckverbinder-Variante: geschlossen
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG11
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,16*
€ 6,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 11,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.