Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set für KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-,tweeter,Woofer; 130mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set für KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-,tweeter,Woofer; 130mm
Set für KFZ-Lautsprecher; Zwei-Wege-,tweeter,Woofer; 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-CL-018130SET
Hersteller:
     CL ITALIA
Herst.-Nr.:
     CL-018130SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: CL ITALIA
Leistung: 0,1kW
Impedanz:
Setinhalt: 2x tweeter;2x woofer;Lautsprecherabdeckung
Transportband: 650...8kHz
Einheitspreis: Nein
Lautsprecher-Art: Zwei-Wege-;Woofer;tweeter
Car-Audio Zubehör-Typ: Set für KFZ-Lautsprecher
Lautsprechertiefe: 50mm
Lautsprecherempfindlichkeit: 90dB
Lautsprechermaße: 130mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.