Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 7,26V; 3200mAh; Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CL-18650-MH1/2S1P
Hersteller:
     CELLEVIA BATTERIES
Herst.-Nr.:
     CL-18650-MH1/2S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: CELLEVIA BATTERIES
Nennspannung: 7,26V
Ausgänge: Leitungen;Cvilux Terminal CP-01102010
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 3,2Ah
Konfiguration: 2x1
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung
Einheitspreis: Nein
Ausführung: pakete
Anzahl der Elemente: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.