Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G0,75mm2; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G0,75mm2; PVC
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 18G0,75mm2; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810-18G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 12,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 18G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,93761*
€ 5,93761*
€ 65,00*
ab € 3,95*
€ 5,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 10,62*
5 Tage
50
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 12,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.