Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 25G0,75mm2; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 25G0,75mm2; PVC
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 25G0,75mm2; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810-25G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026127
EAN/GTIN:
     4044773010039
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 15,2mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: lapp_202306
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 25G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,7549*
€ 8,2249*
€ 65,00*
ab € 5,91*
€ 8,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 14,11*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,43*
€ 15,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,11*
€ 16,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.