Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 12G2,5mm2; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 12G2,5mm2; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 12G2,5mm2; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810CP-12G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026474
EAN/GTIN:
     4044773037166
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen;Großteil der chemischen Verbindungen;verdünnte Säuren;Reibung
Schutzader: gelb-grün
Betriebstemperatur: -40...80°C
Anzahl Adern: 12
Leitungsaußendurchmesser: 18,2mm
Material für Leitungsisolation: PUR
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Art des Materials: selbstlöschend
Nennspannung: 300V;500V
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Farbe der Isolierung: grau
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Hersteller: LAPP
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Aderaufbau: Line
Leitungs-Typ: steuernd
Kabelaufbau: 12G2,5mm2
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP
Ader-Art: Cu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 16,52*
€ 22,93*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,59823*
€ 23,04823*
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,95*
ab € 26,09*
€ 33,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,39*
€ 40,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,00*
€ 47,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,50*
€ 47,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,29*
€ 44,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,60*
€ 38,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,27*
€ 37,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 28,29*
€ 33,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,47*
€ 30,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,39*
€ 23,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.