Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 3G0,75mm2; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 3G0,75mm2; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 3G0,75mm2; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810CP-3G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026420
EAN/GTIN:
     4044773038699
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Art des Materials: selbstlöschend
Resistenz gegenüber: Reibung;alkalische Lösungen;Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;verdünnte Säuren;Großteil der chemischen Verbindungen;Mineralöle
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Schutzader: gelb-grün
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
CPR Norm: keine Klassifizierung
Betriebstemperatur: -40...80°C
Biegefähigkeitsklasse: 6
Leitungs-Typ: steuernd
Anzahl Adern: 3
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP
Aderaufbau: Line
Material für Leitungsisolation: PUR
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Ader-Art: Cu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 2,855*
€ 3,91*
1
€ 65,00*
ab € 3,47*
€ 5,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 8,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.