Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P; 16G1,5mm2; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P; 16G1,5mm2; PUR
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P; 16G1,5mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810P-16G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026355
EAN/GTIN:
     4044773040210
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 14,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 16G1,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 16,61*
€ 23,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 23,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,29*
€ 27,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,13*
€ 27,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,00*
€ 26,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,16*
€ 22,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,35*
€ 21,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,60*
€ 19,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,87*
€ 17,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.