Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 41G1,5mm2; PUR; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 41G1,5mm2; PUR; grau; Line
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 41G1,5mm2; PUR; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD855P-41G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027587
EAN/GTIN:
     4044773014020
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Leitungsaußendurchmesser: 22,4mm
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;Großteil der Öle;Temperatur;mechanische Beschädigungen
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Art des Materials: halogenfrei
Leitungs-Typ: steuernd
Schutzader: gelb-grün
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 855 P
Hersteller: LAPP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
CPR Norm: Eca
Farbe der Isolierung: grau
Entspricht Norm: UL 21576;VW-1;CSA AWM I/II A/B FT1
Material für Leitungsisolation: PUR
Kabelaufbau: 41G1,5mm2
Betriebstemperatur: -50...80°C
Nennspannung: 300V;500V
Biegefähigkeitsklasse: 6
Anzahl Adern: 41
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 26,55*
€ 36,29*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,66182*
€ 36,41182*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 52,68*
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 6,95*
ab € 48,14*
€ 60,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,68*
€ 62,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,73*
€ 61,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,26*
€ 58,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,25*
€ 50,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,34*
€ 49,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 37,79*
€ 44,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,46*
€ 39,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,53*
€ 35,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,84*
€ 30,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.